JOBOX 792980 Yatak Altı Kutusu, 36 x 18 x 18 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gövde Altı Kamyon Kutusu |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 36 " |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 6.75 cu. ft. |
genişlik | 18 " |
C. Evet, JOBOX 792980 güç ve sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Ek tokluk ve korozyon direnci için beyaz toz kaplama ile kaplanmış olarak gelir, bu da onu her türlü çevre koşulu için ideal hale getirir.
A. Yatak altı kutuları, alet ve ekipmanların çalınmasını önlemek için güçlendirilmiş kam kilitleriyle entegre edilmiştir.
A. Düğmeli kilitler, hırsızlığa karşı koruma için anahtarsız erişim kontrolünün rahatlığını sunan mekanik kilitlerdir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790980 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
790982 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
791980 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
791982 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
7924160 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Beyaz | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924162 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Siyah | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924240 | 24 " | 24 " | 24 " | Çelik | Beyaz | €744.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00