JOBOX 790980 Yatak Altı Kutusu, 24 x 18 x 18 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gövde Altı Kamyon Kutusu |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 24 " |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 4.5 cu. ft. |
UPC | 043419954762 |
genişlik | 18 " |
C. Evet, uzatılmış yağmur oluğu ve ampul şeklindeki otomotiv hava sıyırıcı, toz ve su girişini kısıtlar.
A. Bu kutu, kutu kapağını kapalı tutmak için, kutu kapağını serbest bırakmak üzere çekilebilen ve kullanıcının araç ve gereçleri saklamasına olanak tanıyan bir kilitleme koluna sahiptir.
A. Montaj braketleri ilk olarak kamyonun şasisine takılır. Daha sonra yatak altı kutusu montaj braketlerine somun ve cıvatalar kullanılarak vidalanır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790982 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
791980 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
791982 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
7924160 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Beyaz | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924162 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Siyah | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924240 | 24 " | 24 " | 24 " | Çelik | Beyaz | €744.79 | TEKLİF TALEBİ
|
7924242 | 24 " | 24 " | 24 " | Çelik | Siyah | €871.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00