JOBOX 7960242 Yatak Altı Kutusu, 60 x 24 x 24 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gövde Altı Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 24 " |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
UPC | 043419958180 |
genişlik | 24 " |
A. Yes, JOBOX 7960242 underbed box features steel construction that offers rigidity and comes coated with black powder finish for superior corrosion resistance.
A. These mechanical locks offer the convenience of key-less access control and provide theft protection.
A. JOBOX stainless steel rotating T-handle draws the door tight against the seal and protects the box.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790980 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
790982 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
791980 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
791982 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
7924160 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Beyaz | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924162 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Siyah | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924240 | 24 " | 24 " | 24 " | Çelik | Beyaz | €744.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00