JOBOX CJB636990 Göğüs, 42 x 20 x 22 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 22 " |
uzunluk | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
genişlik | 20 " |
A. The chest box has a height of 22 inches and a width of 20 inches.
A. This Crescent CJB636990 chest box features a padlock locking mechanism that secures the latch with the box, offering maximum safety and security.
A. Gas shocks help to absorb and dampen shocks and vibrations of the box.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00