JOBOX CJB638990 Göğüs, 60 x 24 x 27.5 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Sandığı |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 27.5 " |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
genişlik | 24 " |
A. This formed and welded channel improves the door or lid strength. It is a secure, easy to grip channel for pulling the door or lifting the lid.
A. Römorklara, kamyonlara veya rıhtımlara herhangi bir taraftan kolayca yükleme veya boşaltma yapılmasına yardımcı olurlar. Bu tek parça 7 gauge çelik kızak destekleri, daha ağır yükler için kutunun altını güçlendirir ve düşmelere karşı emniyete alır.
A. Sapın ekstra uzun ve derin girinti alanları, kullanıcının parmaklarının sıkışmasını önler ve ayrıca sapın zarar görmesini önler.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00