JOBOX PAC1596000 Çapraz Kamyon Kutusu, Orta Kapak, 70.12 x 20.875 x 14.25 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Evet |
ölçü | 16 saat |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 14.25 " |
Mandal Mekanizması | Matkap Dayanıklı Basmalı Düğme Kilitleri |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Çift Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 9.2 cu. ft. |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419925441 |
genişlik | 20.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu saklama kutusu, çift gazlı yay tahrikli kendiliğinden yükselen kapaklara sahiptir. Açıldığında güvenli bir şekilde eller serbest yükleme/boşaltma sağlamak için yerinde kalır.
C. Evet, bu çapraz geçişli kamyon kasası, kutunun ara sıra su sıçramalarına dayanmasını sağlayan, toz boyalı kaplamalı tam boy bir kapağa sahiptir.
A. Kurulum sırasında kamyon kasasının kamyon kabinine en yakın yatak raylarına yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Kasanın geniş yan kolları, kamyon kasasının yerleştirildikten sonra yerinden oynamasını/kaymasını engeller.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €967.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
PAC1597000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Kompakt | €990.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00