JOBOX PAC1597000 Çapraz Kamyon Kutusu, Orta Kapak, 60.12 x 20.875 x 11.25 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 11.25 " |
uzunluk | 60.12 " |
Kapak Stili | Orta Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Kompakt |
UPC | 043419925465 |
genişlik | 20.88 " |
A. Crescent JOBOX PAC1597000 çapraz kamyon kasası, üstün korozyon ve çizilme direnci sağlamak için Armor-Brite toz boya kaplamasına sahiptir.
A. Kendiliğinden hizalanan ikili döner kilit mekanizması, kullanıcının kapağı hava koşullarına dayanıklı contaya karşı sıkıca tutmasına olanak tanır, 1000 lb'ye kadar kaldırma kuvvetine direnç sağlar ve nem ve toz girişini önler.
A. JOBOX çapraz kutuları, üniteye ekstra güç sağlamak ve kargo hasarına karşı direnç sağlamak için geniş üst flanşlara sahiptir.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Tam Boy | €808.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €967.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00