JOBOX PAH1420000 Kamyon Sandığı, Tam Boy, 61 x 20.625 x 19.37 İnç Ebat, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Kutusu Sandığı |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 19.37 " |
uzunluk | 61 " |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 16.4 cu. ft. |
Tip | SWB Tam Boy |
UPC | 043419926448 |
genişlik | 20.62 " |
A. 10.3 cu.ft.
A. Optimum güvenlik için bir yandan diğer yana dönen ve kapağı Gear-Lock mandallarına kilitleyen kendiliğinden hizalanan mandal pimlerine sahiptir.
A. Bu kulplar nemin sandığa girmesini engeller.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH1424000 | 61 " | 27.62 " | 19.37 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | €883.96 | |
PAH1420002 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,175.47 | TEKLİF TALEBİ
|
PAH1421000 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | - | TEKLİF TALEBİ
|
PAH1421002 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
PAH1424002 | 61 " | 27.62 " | 19.37 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | €1,380.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00