JOBOX PSC1461000 Çapraz Kamyon Kutusu, Martı Kanadı, 70.12 x 20.875 x 17.25 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 17.25 " |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Martı kanadı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Derin Tam Boy |
UPC | 043419926547 |
genişlik | 20.88 " |
A. Bu taşınabilir kamyon kutusu, kamyon kasasının yan duvarlarına kolayca yerleştirilebilir. Kutunun kenarları bu yan duvarlara dayanır ve saklama kutusunu kamyon kasasına vidalamaya gerek yoktur.
A. Yerleşik bir gaz şok tipi kapak tutucuya sahiptir. Kapak açıldığında güvenli yükleme/boşaltma sağlamak için yerinde kalır.
A. Bu çapraz kamyon kasası bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Gizli tip kilit, alet güvenliğini sağlayan ve hırsızlıkları önleyen kutunun yan tarafında yer almaktadır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1460000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Tam Boy | €627.68 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1460002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1461002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin Tam Boy | €1,060.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00