JOBOX PSC1461002 Crossover Kamyon Kutusu, Martı Kanadı, 70.12 x 20.875 x 17.25 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 17.25 " |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Martı kanadı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Derin Tam Boy |
genişlik | 20.88 " |
C. Evet, bu PSC1461002 çapraz kamyon kasası, mükemmel korozyon ve pas direnci için siyah toz kaplamaya sahiptir.
A. Sönümlü gaz yayları olarak da adlandırılan gaz şokları, hareketli kütleleri destekler veya dengeler ve aşırı şokları emer.
C. Evet, bu JOBOX PSC1461002 çapraz kamyon kutusu, hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj yuvaları ve donanım içerir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1460000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Tam Boy | €627.68 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1460002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1461000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin Tam Boy | €1,060.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00