John Misafir Asvpp5 | Adaptör 1/2 X 3/8 İnç 1/4 İnç Boru 150 Psi | 3dxw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST ASVPP5 Adaptör 1/2 x 3/8 İnç 1/4 İnç Tüp 150 Psi | AC8UUF 3DXW4

JOHN GUEST ASVPP5 Adaptör 1/2 x 3/8 İnç 1/4 İnç Boru 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UUF Modeli: ASVPP5Çapraz Referans: 3DXW4
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
€48.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop Valfi Adaptörü
gövde MalzemesiPolipropilen / Nikel Pirinç
Bağlantı TürüMNPS x Kadın Sıkıştırma
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Tüp.Ücret
JOHN GUEST ASVPP6 Adaptör 1/2 x 3/8 İnç 3/8 İnç Tüp 150 Psi | AC8UUG 3DXW5 ASVPP63 / 8 "€54.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST ASVPP5 Adaptör 1/2 x 3/8 İnç 1/4 İnç Boru 150 Psi
€48.26 / Adet