Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PEI062820 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Tüp Pex Beyaz | AA7WYH 16T740

JOHN GUEST PEI062820 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Tüp Pex Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WYH Modeli: PEI062820Çapraz Referans: 16T740
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
€12.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPEX
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç160 psi
Sıcaklık. menzil200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçKök ODSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI063628 Redüktör 1 x 3/4 İnç Tüp Pex Beyaz | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXBeyazTüp160 psi-200 Derece F1 "x 3 / 4"1€15.05
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Redüktör 3/16 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 32 "10€49.93
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Redüktör 5/16 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi5 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 16 "10€55.90
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Redüktör 3/8 İnç Stem Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€71.86
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Redüktör 3/8 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1 / 4 "10€73.67
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Redüktör 1/2 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi1 / 2 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 16 "10€75.48
JOHN GUEST PI061612S-PK10 Redüktör 1/2 İnç Tüp Dış Çap Asetal Gri - 10'lu Paket | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi1 / 2 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€122.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PEI062820 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Tüp Pex Beyaz
€12.18 / Adet