John Guest Pi-0316-s | Dirsek Rakoru - Pk10 | 4hn21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST PI-0316-S Dirsek Rakoru - 10'lu Paket | AD8ADH 4HN21

JOHN GUEST PI-0316-S Dirsek Rakoru - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ADH Modeli: PI-0316-SÇapraz Referans: 4HN21
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
€109.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkGri
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI0320 Rakorlu Dirsek 1/2 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXBeyaz160 psi200 Derece F1 / 2 "1€19.86
JOHN GUEST PEI0328 Rakorlu Dirsek 3/4 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXBeyaz160 psi200 Derece F3 / 4 "1€25.91
JOHN GUEST PEI0336 Rakor Dirsek 1 İnç Cts Pex Beyaz | AA7WYD 16T736 PEI0336PEXBeyaz160 psi200 Derece F1"1€41.08
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Rakor Dirsek 3/16 İnç Boru Dış Çap Gri - 10'lu Paket | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10Asetal KopolimerGri150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 16 "10€60.52
JOHN GUEST CI0308W-PK10 Rakor 90 Derece Dirsek Asetal Kopolimer - 10'lu Paket | AB4BMH 1WTG8 CI0308W-PK10Asetal KopolimerBeyaz150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1 / 4 "10€74.00
JOHN GUEST CI0312W-PK10 Rakor 90 Derece Dirsek Asetal Kopolimer - 10'lu Paket | AB4BMJ 1WTG9 CI0312W-PK10Asetal KopolimerBeyaz150 psi-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€110.42
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Rakor Dirsek Borusu Dış Çap 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F1 / 4 "10€68.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST PI-0316-S Dirsek Rakoru - 10'lu Paket
€109.42 / paket