Johnson Controls ; A19baf-1c | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ A19BAF-1C Penn Termostat; 24 - 277 Vac, 6a, Gri | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn Termostatı; 24 ila 277 Vac, 6a, Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MLR Modeli: A19BAF-1CÇapraz Referans: 20XJ40
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
€267.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk2-1 / 4 "
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V10A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V10A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V10A
Kontrol Aralığı30 Derece ila 110 Derece F
derinlik1-13 / 16 "
Diferansiyel1.5 Derece F
Muhafaza TipiGalvanize çelik
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi3A
Yükseklik4 13 / 32 "
Endüktif Amper @ 120V6A
Endüktif Amper @ 240V3A
Kilitli Rotor Amperi @ 120V36A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V18A
Montaj TipiDüz yüzey
Anahtar Sayısı1
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-a19baf-1c.pdf
Uzaktan Algılama YeteneğiYok hayır
Dirençli Amper @ 208VAC10A
Algılama Ampul Uzunluğu1-3 / 8 "
Sensör Tipibobin
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar TürüSPDT
Gerilim24 - 277 VAC
genişlik2.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Johnson Controls A18BAF-1C Penn termostat, kapalı bir odayı önceden belirlenmiş bir sıcaklığa kadar ısıtmak veya soğutmak için bina ısıtıcıları, merkezi ısıtma üniteleri ve klimalarla kullanım için mükemmel hale getiren bir hava bobini algılama elemanına sahiptir. Bu termal ünite, ofislerde, hastanelerde ve restoranlarda sıcaklığın algılanması ve korunmasında faydalıdır.

Özellikler:

  • Johnson Controls A19BAF-1C termostatının sensör elemanı, barometrik basınçtaki veya çapraz ortam koşullarındaki değişikliklerden etkilenmez.
  • Bu ünite, ayarlanabilir diferansiyelli gizli bir ayar noktası kadranına sahiptir.
  • Hava kirleticilerinin girişini önlemek ve üniteyi kazara düşmelere karşı korumak için NEMA 1 dereceli galvanizli çelik muhafazaya sahiptir.
  • Bu ünite, sıcaklığı 30 - 110 derece Fahrenheit aralığında kontrol edebilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Johnson Controls KNB20A-602R Düğmesi: HVAC ve endüstriyel ekipmanlarda sıcaklık veya kontrol ayarlarını ayarlamak ve ayarlamak için kullanılır. Bu düğme, hassas ve uygun sıcaklık veya kontrol ayarlamalarına olanak tanıyarak ekipmanın kullanışlılığını ve işlevselliğini artırır.

Standartlar ve Onaylar:

  • CSA
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Bu termostatın sıcaklık farkı nedir?

A. 1.5 derece Fahrenhayt.

S. Bu termostatta ne tür bir anahtar sunuluyor?

A.SPDT.

S. Bu termostat nasıl monte edilir?

A. Johnson Controls A18BAF-1C flanşlı termostat, herhangi bir duvar yüzeyine dikey olarak monte edilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirGerilimgenişlikderinlikÜcret
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Mekanik Termostat 24 - 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CDüz yüzeyGri35 Derece ila 45 Derece FKılcal damarManuel sıfırlama24 - 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekanik Termostat 120 - 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CDüz yüzeyGri40 Derece ila 90 Derece FAmpulSonbaharda Aç / Kapat120 - 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekanik Termostat 120 - 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CDüz yüzeyGri40 Derece ila 90 Derece FAmpulSonbaharda Aç / Kapat120 - 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekanik Termostat 24 - 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Gri200 Derece ila 550 Derece FAmpulManuel Sıfırlama ile Kilitleme24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekanik Termostat 24 - 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Gri100 Derece ila 240 Derece FAmpulManuel Sıfırlama ile Kilitleme24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Hat Voltajı Mekanik Termostat 24 - 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Gri-15 Derece ila 50 Derece FAmpulDüşük Aç24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Mekanik Termostat 24 - 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Gri30 Derece ila 110 Derece FbobinYükselişte Aç / Kapat24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn Termostatı; 24 ila 277 Vac, 6a, Gri
€267.97 / Adet