Johnson Controls | Zon Vanası 3221 Yollu Modülasyonlu Fnpt 3/1 | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS JM3221 Bölge Vanası 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348

JOHNSON CONTROLS JM3221 Zon Vana 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HBB Modeli: JM3221Çapraz Referans: 41P348
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
€105.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı1
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik1-3 / 4 "
Yükseklik2.625 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.200 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Standart Basınç Kapatma50
Tip3 Yollu, Modülasyonlu Gövde
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Zone Valve, 3 Way, Modulation, (F) NPT 1/2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikTipgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS JM3222 Bölge Vanası 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€105.05
JOHNSON CONTROLS JT3223 Bölge Valfi 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404 JT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "3 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€62.27
JOHNSON CONTROLS JT3325 Bölge Vanası 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406 JT33255(F) NPT 3/4 "3.375 "3 Yollu, Açık / Kapalı2.75 "€86.09
JOHNSON CONTROLS JT3427 Bölge Valfi 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 1 | AD4HCK 41P410 JT34278(F) NPT 1 "3.375 "3 Yollu, Açık / Kapalı3.38 "€126.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS JM3221 Zon Vana 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2
€105.05 / Adet