Johnson Controls | Zon Vanası 3325 Yollu Açma/Kapama Fnpt 3/3 | 4p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS JT3325 Bölge Vanası 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406

JOHNSON CONTROLS JT3325 Bölge Vana 3 Yollu Açık / Kapalı Fnpt 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HCH Modeli: JT3325Çapraz Referans: 41P406
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
€92.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölge Vana
Hacim Katsayısı5
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 3/4 "
derinlik1-3 / 4 "
Yükseklik3.375 "
Yüksek Basınç Kapatma25
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.200 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Standart Basınç Kapatma20
Tip3 Yollu, Açık / Kapalı
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Zone Valve, 3 Way, On / Off, (F) NPT 3/4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikTipgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS JM3221 Bölge Vanası 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JM3222 Bölge Vanası 3 Yollu Modülasyonlu Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3 Yollu, Modülasyonlu Gövde2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JT3223 Bölge Valfi 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404 JT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "3 Yollu, Açık / Kapalı2.62 "€66.68
JOHNSON CONTROLS JT3427 Bölge Valfi 3 Yollu Açık/Kapalı Fnpt 1 | AD4HCK 41P410 JT34278(F) NPT 1 "3.375 "3 Yollu, Açık / Kapalı3.38 "€135.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS JT3325 Bölge Vana 3 Yollu Açık / Kapalı Fnpt 3/4
€92.18 / Adet