Johnson Controls | Oransal Aktüatör 9104 Tork | 3p35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Oransal Aktüatör 35 Tork | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Oransal Aktüatör 35 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HEX Modeli: M9104-GGA-3SÇapraz Referans: 41P471
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
€227.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-3 / 4 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik2"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi3.6 VA
Güç derecesi3.6 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)60
Tork35 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
UPC694776934111
Gerilim24 AC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ M9104-GGA-2S Oransal Aktüatör, 35 Nm Tork, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€222.22
JOHNSON KONTROLLERİ M9108-GGA-2 Oransal Aktüatör, 70 inç lb Tork, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 için 5070 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Oransal Aktüatör 70 Tork | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT'li122 F2-11 / 16 "25 için 5070 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT'li125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON KONTROLLERİ M9116-GGA-2 Joransal Aktüatör, 140 İnç Lb Tork, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 için 115140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Oransal Aktüatör 140 Tork | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT'li122 F2-11 / 16 "70 için 115140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€462.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Oransal Aktüatör 35 Tork
€227.90 / Adet