Johnson Controls | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ M9108-GGA-2 Oransal Aktüatör, 70 inç lb Tork, 7.1 VA | AD4HGA 41P497

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Orantılı Aktüatör, 70 inç lb Tork, 7.1 VA

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HGA Modeli: M9108-GGA-2Çapraz Referans: 41P497
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
€326.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık122 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.1 VA
Güç derecesi7.1 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-m9108-gga-2.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırML7174A2001
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)25 için 50
Tork70 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC / DC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • VAV kutularında ve HVAC sistemlerinde konum dengeleme, kontrol, yuvarlama ve bölge sönümleme için tasarlanmış elektrikli aktüatör
  • Vana uygulamaları için ideal yaysız geri dönüşlü aktüatör
  • Küçük ve kompakt tasarım, dar yerlerde kuruluma izin verir
  • Yükten bağımsız, sabit çalışma süresine sahip 7.1 VA fırçasız senkron motor içerir
  • Daha iyi konumlandırma için kendinden merkezlemeli bir kelepçe mili ile donatılmıştır
  • Doğrudan montaj, ek bağlantı veya kuplör ihtiyacını ortadan kaldırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ M9104-GGA-2S Oransal Aktüatör, 35 Nm Tork, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Oransal Aktüatör 35 Tork | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Oransal Aktüatör 70 Tork | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT'li122 F2-11 / 16 "25 için 5070 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT'li125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON KONTROLLERİ M9116-GGA-2 Joransal Aktüatör, 140 İnç Lb Tork, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 için 115140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Oransal Aktüatör 140 Tork | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT'li122 F2-11 / 16 "70 için 115140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€462.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Orantılı Aktüatör, 70 inç lb Tork, 7.1 VA
€326.10 / Adet