Johnson Controls | Yüzer Aktüatör 9104 Tork | 2p35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HEY 41P472

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HEY Modeli: M9104-IGA-2SÇapraz Referans: 41P472

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€142.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-3 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik2"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi3.0 VA
Güç derecesi3.0 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırML6161B2024
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüZaman Aşımıyla Kayan
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)60
Tork35 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€111.48
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€114.48
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€143.29
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€134.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€88.16
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€136.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork
€142.17 / Adet