Johnson Controls | Aktüatör Açık/Kapalı 9208 Tork | 3p70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKF 41P576

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Aktüatör Açma / Kapama 70 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKF Modeli: M9208-BAC-3Çapraz Referans: 41P576
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
€388.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi0.05
Güç derecesi0.05
Ürün Veri SayfasıJohnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırMS4105A1130
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)75
Tork70 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim120 AC
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikgenişlikYükseklikGüç tüketimiGüç derecesiZamanlama (Sn.)Ücret
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475€424.17
JOHNSON KONTROLLERİ M9208-BGA-3 Aktüatör, 70 Nm Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşlü | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektrikli Aktüatör, 24 VAC/DC Gerilim, 70 In. lbs Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşü | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 derece 140 dereceye kadar F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VA75 saniyeden az€353.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Aktüatör Açma / Kapama 70 Tork
€388.89 / Adet