Johnson Controls | 9208p3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektrikli Aktüatör, 24 VAC/DC Gerilim, 70 In. lbs Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşü | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektrikli Aktüatör, 24 VAC/DC Gerilim, 70 In. lbs Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKK Modeli: M9208-BGC-3Çapraz Referans: 41P580
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
€353.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 derece 140 dereceye kadar F
derinlik2 1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6 3 / 8 "
KapsarAnti Rotasyon Braketi
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi6.1VA
Güç derecesi7 VA
Ürün Veri SayfasıJohnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
rotasyonCW veya CCW
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90 Derece
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)75 saniyeden az
Tork70 inç libre
TipGeri çekme yayı
La kullanDamperler ve Valfler
Gerilim24 AC / DC
Voltaj derecesi24V AC / DC
genişlik3 7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Johnson Controls M9208-BGC-3 elektrikli aktüatör, HVAC ve bina otomasyon sistemlerinde hava akışını ve sıcaklığı düzenlemek amacıyla hava damperlerinin açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır. Hassas ve duyarlı hareketi ile verimli ısıtma, soğutma ve havalandırma sağlar.

Özellikler:

  • Arıza emniyetli çalışma için yay geri dönüş fonksiyonu ile entegre edilmiştir.
  • Bu elektrikli aktüatör, hassas kontrol için kendinden merkezlenen bir sıkıştırma mili tasarımına sahiptir.
  • 90 derecelik bir vuruş sunarak kontrolde çok yönlülüğü artırır.
  • Bu Johnson Controls M9208-BGC-3 aktüatör, gelişmiş kontrol seçenekleri için iki adet tek kutuplu, çift yönlü anahtara sahiptir.
  • Kolay kurulum için kablo bağlantılarıyla birlikte gelir ve hızlı yanıt için basit açma/kapama sinyal iletimini kolaylaştırır.
  • Bu aktüatör, motorun hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönmesini sağlar.
  • Güvenli kurulum için dönme önleyici bir braket ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Johnson Controls M9208-BGC-3 elektrikli aktüatörün kurulumu nasıl yapılır?

A.

  • Aktüatörü vanaya veya dampere güvenli bir şekilde monte edin.
  • Uygun güç kaynağını ve kontrol sinyallerini bağlayın.
  • Aktüatör ve vana/damper millerinin hizalandığından emin olun.
  • Herhangi bir konum geri bildirimini bağlayın ve doğrulayın.
  • Aktüatöre enerji verin ve çalışmasını test edin.
  • Gerekirse optimum performans için ayarları yapın.

S. Bu elektrikli aktüatörü nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Güvenlik için aktüatöre giden güç kaynağını kapatın.
  • Tozu ve kalıntıları gidermek için dış yüzeyleri yavaşça silin.
  • Gerekirse hareketli parçalara önerilen yağlayıcıyı uygulayın.
  • Elektrik bağlantılarında gevşek veya hasarlı kablo olup olmadığını kontrol edin.
  • Varsa temizleyin ve düzgün çalıştığından emin olun.
  • Aşınma, korozyon veya hasar belirtileri olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
  • Daha kapsamlı bakım için üreticinin yönergelerine bakın.
  • Aktüatör mahfazasının düzgün şekilde kapatıldığından ve mühürlendiğinden emin olun.

S. Elektrikli aktüatör ile mekanik aktüatör arasındaki fark nedir?

C. Elektrikli aktüatörler elektrikle çalışır ve sinyaller aracılığıyla otomatik, hassas kontrol sunar. Doğruluk ve uzaktan çalıştırma gerektiren uygulamalara uygundurlar. Mekanik aktüatörler, otomasyon ve hassasiyetten yoksun olarak operasyon için manuel kuvvete dayanır. Otomasyon gerektirmeden daha basit uygulamalarda kullanım alanı bulurlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikgenişlikYükseklikGüç tüketimiGüç derecesiZamanlama (Sn.)Ücret
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Aktüatör Açık/Kapalı 70 Tork | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475€424.17
JOHNSON KONTROLLERİ M9208-BGA-3 Aktüatör, 70 Nm Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşlü | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Elektrikli Aktüatör, 24 VAC/DC Gerilim, 70 In. lbs Tork, Açma/Kapama, Yay Geri Dönüşü
€353.39 / Adet