Johnson Controls | Oransal Aktüatör 9208 Tork | 3p70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Oransal Aktüatör 70 Tork | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Oransal Aktüatör 70 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKN Modeli: M9208-GGC-3Çapraz Referans: 41P583
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
€441.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.9 VA
Güç derecesi8 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-m9208-gga-3.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırMS7505A2130
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)150
Tork70 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC066201114564
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiZamanlama (Sn.)TorkgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Oransal Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, 70 Nm Tork | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€378.75
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 70 İn. lbs Tork, Yay Dönüşlü, Orantılı | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 derece 140 dereceye kadar F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sn.70 inç libre3 7 / 8 "€360.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Oransal Aktüatör 70 Tork
€441.75 / Adet