Johnson Controls | 9208p2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Oransal Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, 70 Nm Tork | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Oransal Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, 70 N · m Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKL Modeli: M9208-GGA-2Çapraz Referans: 41P581
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
€405.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık140 F
derinlik2-1 / 4 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.9 VA
Güç derecesi8 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-m9208-gga-3.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırMS7505A2030
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)150
Tork70 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • HVAC sistemlerindeki damperlerin kontrolünü sağlamak için 24 VAC / VDC güçle çalışan doğrudan montajlı aktüatör
  • Güvenli çalışma için çift yalıtımlı yapı
  • Elektronik durak algılama mekanizması, tüm dönüş açılarında aşırı yüke karşı koruma sağlar
  • Basit kurulum için renkli ve numaralı iletkenlere sahip entegre kablolar
  • Tersine çevrilebilir montaj, saat yönünde veya saat yönünün tersine çalışmaya izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiZamanlama (Sn.)TorkgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 70 İn. lbs Tork, Yay Dönüşlü, Orantılı | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 derece 140 dereceye kadar F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sn.70 inç libre3 7 / 8 "€386.06
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Oransal Aktüatör 70 Tork | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€473.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Oransal Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, 70 N · m Tork
€405.56 / Adet