Johnson Controls | Yüzer Aktüatör 9220 Tork | 3p177 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 Yüzer Aktüatör 177 Tork | AD4HKZ 41P594

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 Yüzer Aktüatör 177 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HKZ Modeli: M9220-AGC-3Çapraz Referans: 41P594

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€731.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık131 F
derinlik3-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik10.5 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi15.5 VA
Güç derecesi20 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)24 için 57
Tork177 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC / DC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.28
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€119.37
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€126.87
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€157.72
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Yüzer Aktüatör 18 Tork | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€149.32
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€94.41
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Yüzer Aktüatör 35 Tork | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€151.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 Yüzer Aktüatör 177 Tork
€731.34 / Adet