ADD-A-LEVEL Çalışma Platformu Ana Ünitesi
stil | Model | Platform Uzunluğu | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Genişliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Yükleme kapasitesi | Platform Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3624B | 36 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | €71.30 | |
B | A3616B | 36 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €60.48 | |
A | A3636B | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | €89.57 | |
A | A4824B | 48 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | €119.11 | |
A | A6624B | 66 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | €115.37 | |
A | A6636B | 66 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | €154.84 | |
C | A6616B | 66 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €107.33 | |
A | A9636B | 96 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | €184.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | A9624B | 96 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 96 " | €150.86 | TEKLİF TALEBİ
|
D | A9616B | 96 " | - | - | 16 " | - | - | 250 lbs. | - | €140.76 |
Çalışma Platformu Taban Birimi
Add-A-Level çalışma platformları, yorgunluğu ve sırt yaralanmalarını azaltırken erişilemeyen alanlara geçici erişim sağlar. Bu platformlar, 250 lb'lik yük kapasitesi için açık ızgaralı, akış desenine sahiptir. Pas, yağ, gres, asit ve kimyasallara karşı direnç sağlamak için hafif ve geri dönüştürülmüş plastik malzemeden yapılmıştır. Add-A-Level'den bu istiflenebilir çalışma platformu temel ünitelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Deprem Güvenlik Cihazları
- Eldiven Kutuları
- Kapı Takozları
- Işık Perdesi Kaynak Modülleri ve Aksesuarları
- Çevirme Halkaları
- Güç Kaynakları
- Süreç İzleme
- Motor Tahrikli Pompalar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- CHICAGO PNEUMATIC Gravür Kalemi
- MONROE PMP Popo Menteşe
- 3M Cırt cırt Zımpara Diski, Kaplamalı
- MJ MAY Rulo Stok, 1 Feet X 2 İnç
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 150 Mikron, Viton Conta
- APOLLO VALVES 77F-100 Serisi Tam Bağlantılı Dişli Uçlu Pirinç Küresel Vanalar
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Bit Setleri Ekleme
- MAG-MATE Botlar
- HUMBOLDT Elektrikli Mekanik Toprak Matkapları
- GROVE GEAR EL Serisi, Ebat 842, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler