Johnson Controls | Ac Pres. Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu | 20rg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu | AF6ZAU 20RG48

JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZAU Modeli: P20BB-1CÇapraz Referans: 20RG48
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
€119.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Basınç Kesme Kontrolü
Kılcal Uzunluk36 In.
Kapat (PSI)Lokavt
BağlantısıTerlemek
ÇevirmeNEMA 1
işlevTek
MontajTutucu
Açık (PSI)40
Basınç Bağlantısı36/1 "Terli 4" Kapiler
Aralık7 - 150 psi
ResetManuel
Eylem DeğiştirDüşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST
TipYüksek / Düşük Basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkEylem DeğiştirÜcret
JOHNSON CONTROLS P20DB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu | AF6ZAV 20RG49 P20DB-1C100 - 425 psiYüksek Basınçta Açılır€139.30
JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu | AF6ZAY 20RG52 P20GB-1C100 - 425 psiYüksek Basınçta Açılır€169.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Basınç Kesme Kontrolü Spst Kılavuzu
€119.49 / Adet