Johnson Controls | 9104xh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 24V, Yüzer Sinyal, 35 İnç-Lbs. Tork, -4 ila 140 Derece. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 24V, Yüzer Sinyal, 35 İnç-Lbs. Tork, -4 ila 140 Derece. F

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ENR Modeli: VA9104-AGA-3SÇapraz Referans: 20XH95
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
€156.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
ÇalıştırıcıYay Dışı Dönüş
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 derece 140 dereceye kadar F
Çevrim Süresi60 sn.
derinlik5 1 / 2 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 2
Yükseklik2 45 / 64 "
KapsarFabrikada Monte Edilen Valf Bağlantısı
MontajDoğrudan Dağı
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi2.1 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-va9104-gga-3s.pdf
Ürün TipiElektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Sinyal TürüYüzer
İnme Derecesi93 Derece
Tork35 inç libre
Aktüatör TipiYay Dışı Dönüş
La kullanJCI VG1000 Küresel Vana
Gerilim24
Voltaj derecesi24V
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8501104020

Ürün Detayı:

Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektrikli vana aktüatörü, küresel vanaların doğru konumlandırılması amacıyla HVAC sistemleri ve endüstriyel prosesler için idealdir. Hava damperleri ve panjurların verimli modülasyonu için doğrudan Johnson Controls VG1000 Serisi valflere monte edilir.

Özellikler:

  • Sabit dönüş süresi ve yükten bağımsızlık için senkron bir motora sahiptir.
  • Bu aktüatör, 24VAC çalışma voltajına ve -4 ila 140 derece F ortam sıcaklığı aralığına ve 60 saniyelik çevrim süresine sahiptir.
  • Bu aktüatör, elektrik tehlikelerine karşı ek güvenlik için NEMA 2 muhafaza sunar.
  • Gelişmiş elektrik bağlantıları için vidalı terminallerle entegre edilmiştir ve 2.1VA güç tüketimi voltajına sahiptir.
  • Bu aktüatör ayrıca hızlı ve kolay kablolama için bir plenum kablosuna sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektrikli vana aktüatörünü nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Güvenlik için aktüatöre giden gücü kapatın.
  • Kir, döküntü veya engel olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
  • Dış yüzeyini nemli bir bezle yavaşça silin.
  • Hareketli parçalara önerilen yağlayıcıyı uygulayın.
  • Güvenli ve temiz elektrik bağlantılarından emin olun.
  • Vananın açma ve kapama fonksiyonunu test edin.
  • Valf konumu geri bildiriminin doğruluğunu doğrulayın.
  • Aktüatör mahfazasını hasar veya aşınma açısından inceleyin.
  • Filtreleri gerektiği gibi temizleyin veya değiştirin.
  • Profesyonel bakım planlayın.
  • Bakım faaliyetleri ve sorunların kaydını tutun.

S. Elektrikli vana aktüatörünü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Vana tipi ve boyutuna uyumluluk.
  • Yeterli tork veya kuvvet.
  • Eşleşen kontrol sinyali ve istenen çalışma hızı ve tepkisi.
  • Çalışma ortamına ve güç gereksinimlerine uyarlanabilirlik.
  • Doğru geri bildirim ve konumlandırma ihtiyacı.
  • Doğru montaj ve alana uyum.
  • Bakım kolaylığı ve destek kullanılabilirliği.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, Oransal, 24V Gerilim, Yaysız | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S€224.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 24V, Yüzer Sinyal, 35 İnç-Lbs. Tork, -4 ila 140 Derece. F
€156.08 / Adet