Johnson Controls | 9104xh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, Oransal, 24V Gerilim, Yaysız | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, Oransal, 24V Gerilim, Yaysız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ENT Modeli: VA9104-GGA-3SÇapraz Referans: 20XH96
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
€224.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
ÇalıştırıcıYay Dışı Dönüş
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 derece 140 dereceye kadar F
Çevrim Süresi60 sn.
derinlik5 1 / 2 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 2
Yükseklik2 45 / 64 "
KapsarFabrikada Monte Edilen Valf Bağlantısı
MontajDoğrudan Dağı
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi2.1 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-va9104-gga-3s.pdf
Ürün TipiElektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Sinyal TürüOrantılı
İnme Derecesi93 Derece
Tork35 inç libre
Aktüatör TipiYay Dışı Dönüş
La kullanJCI VG1000 Küresel Vana
Gerilim24
Voltaj derecesi24V
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8501104020

Ürün Detayı:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız vana aktüatörü HVAC ve otomasyon sistemlerinde kullanılır. Vana çalışmasını hassas bir şekilde kontrol etmek ve ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerindeki hava, su veya sıvı akışını düzenlemek için idealdir. Bu aktüatör, uzaktan izleme yetenekleriyle, konforu artıran, enerji verimliliğini optimize eden ve genel çalışmayı kolaylaştıran kusursuz bir entegrasyon çözümü sunar.

Kullanım Alanları:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız valf aktüatörü, iklimlendirme, ısıtma ve havalandırma uygulamalarında bilyeli valfler üzerinde doğru konumlandırma için idealdir.

Özellikler:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-3S aktüatör, hafif sıçrayan suya ve damlamaya karşı koruma sağlamak için NEMA 2 dereceli bir muhafazaya sahiptir.
  • Bağlı yükten bağımsız olarak sabit dönüş süresi sağlayan senkron bir sürücüye sahiptir.
  • Bu valf aktüatörü 100000 döngüye kadar dayanıklılığa sahiptir ve duyulabilir gürültü gereksinimlerini karşılayan minimum gürültü için 35 dBA olarak derecelendirilmiştir.
  • Kurulum ve bakım süresini azaltmak için tek vidalı doğrudan montaj tasarımına sahiptir.
  • Bu VA9104-GGA-3S aktüatör, küresel vananın manuel olarak kolayca konumlandırılması için manuel geçersiz kılma özelliği sunar.
  • Saha kablolamasını ve kurulumunu kolaylaştıran esnek bir metal kablo kanalı konnektörüyle donatılmıştır.
  • Bu valf aktüatörü -4 ila 140 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
  • Optimum sistem performansı için akıcı ve doğru valf kontrolü sunan, fabrikada monte edilen valf bağlantısıyla entegre edilmiştir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Standartlar ve Onaylar:

Kurulum:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız valf aktüatörü, bilyeli valf montaj flanşına konumlandırılır ve sabitlenir ve aktüatör kolu aktüatöre kilitlenir. Termal bariyerin aktüatöre monte edilmesi gerekiyorsa, küresel vanayı monte etmeden önce monte edin. Aktüatörü küresel vanaya bağlayan tahrik mili, bir tahrik mili üzerinden bağlanır. Tahrik mili, küresel vanayı termal bariyer düzeneği aracılığıyla aktüatöre bağlar. Küresel vana, kurulum işlemini tamamlamak için sistem borularına bağlanır. Bu vana, küresel vananın üstüne komplikasyon olmaksızın kolay kurulum sağlayan doğrudan montaj tasarımına sahiptir. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız valf aktüatörü, aktüatörü kolayca kablolamak için vidalı terminal tarzı bir elektrik bağlantısına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu aktüatörler elektrik kaynağına bağlanabilir mi?

C. Evet, Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız valf aktüatörlerinin çalışması için elektrik girişi gerekir. Bu aktüatörlerin M3 vidalı terminalleri vardır ve sahada hızlı bir şekilde kablolanabilir. 24VAC giriş sinyali gerektirirler ve çeşitli elektrikli kontrolörlerle çalışırlar.

S. Yay geri dönüşlü ve yay dönüşlü aktüatörler arasındaki fark nedir?

A. Yaysız valfler ideal olarak valfleri kapatmak veya açmak için basınç gerektirir. Ayrıca, hava basıncının olmadığı durumlarda, pnömatik beslemenin bağlantısı kesilmeden önce valfler konumlarında kalır. Yay geri dönüş valfleri, tek bir yönde basınca ve başka bir yönde basınç tahliyesine ihtiyaç duyar.

S. Çift ve tek etkili aktüatörler arasındaki fark nedir?

A. Çift etkili aktüatörler, valfi çalıştırmak için birincil eleman olarak bir piston kullanırken, tek etkili aktüatörler, yay/membran ve kontrol valfi hava çıkışı kombinasyonunu kullanır.

S. Bir aktüatör nasıl çalışır?

A. Valf aktüatörleri, bir valfin açılması gibi belirli mekanizmaların veya sistemlerin kontrol edilmesinden ve hareket ettirilmesinden sorumlu olan makinelerin bileşenleridir. Bu aktüatörler bir kontrol sinyali aldığında vana kapısını açarak/kapatarak yanıt verir.

S. Johnson Controls aktüatörleri bir vanada ne yapar?

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrikli yaysız valf aktüatörleri, valflerin açılıp kapanmasını kontrol eder. Bu aktüatörler, döner veya doğrusal hareket sağlayabilir ve bilyalı ve kelebek vanalar dahil olmak üzere çeşitli vanalarla çalışabilir.

S. Bu VA9104-GGA-3S vana aktüatörünü nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

S. Valf aktüatörünü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

S. Yay geri dönüşlü ve yay dönüşlü aktüatörler arasındaki fark nedir?

A. Yay geri dönüşlü aktüatörler, güç kaybı sırasında varsayılan konuma arızaya karşı güvenli bir dönüş sağlamak için yerleşik yaylar kullanır; bu da onları güvenlik açısından kritik uygulamalar için ideal kılar. Yay geri dönüşsüz aktüatörlerde bu yay mekanizması yoktur ve konumlandırma için yalnızca sürekli güce güvenirler. Acil arıza korumalı geri dönüşün öncelikli olmadığı hassas kontrol senaryoları için uygundurlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 24V, Yüzer Sinyal, 35 İnç-Lbs. Tork, -4 ila 140 Derece. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S€156.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, Oransal, 24V Gerilim, Yaysız
€224.14 / Adet