Johnson Controls | 1275p41 | Hvac Kontrol Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG1275AN Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRH 41P734

JOHNSON CONTROLS VG1275AN Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HRH Modeli: VG1275ANÇapraz Referans: 41P734

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€176.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+H VAC Kontrol Küresel Vana
Kapanış Basıncı200 psi
Hacim Katsayısı11.7
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüTerlemek
derinlik3-25 / 32 "
Yükseklik1.875 "
MalzemePaslanmaz Çelik Döşeme
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.284 Derece F
Güç KaynağıElektrikli aktüatör
Güvenli Çalışma Buhar BasıncıTermal Aralayıcı ile 15
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı580
Valf Tipi2 Yönlü
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yalnızca Vana / Aktüatör Dahil (Yalnızca Vana)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuderinlikYükseklikValf TipigenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG1275AD Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRC 41P729 VG1275AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€141.12
JOHNSON CONTROLS VG1275AE Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRD41P730 VG1275AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€104.13
JOHNSON CONTROLS VG1275AF Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRE 41P731 VG1275AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€134.31
JOHNSON CONTROLS VG1275AG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRF 41P732 VG1275AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€180.44
JOHNSON CONTROLS VG1275AL Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2 | AD4HRG 41P733 VG1275AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€129.53
JOHNSON CONTROLS VG1275BG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 3/4 | AD4HRJ 41P735 VG1275BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€155.99
JOHNSON CONTROLS VG1275BL Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 3/4 | AD4HRK 41P736 VG1275BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€182.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG1275AN Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim Ter 1/2
€176.11 / Adet