MITUTOYO 293 Serisi, Soğutucu Geçirmez Mikrometre
stil | Model | Kalibrasyon Sertifikası | Aralık | çözüm | SPC Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 293-342-30 | - | 2 - 3"/50 - 75 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €504.16 | |
B | 293-181 | - | 1 - 2"/25 - 50 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €499.81 | |
B | 293-186 | - | 1 - 2"/25 - 50 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €390.40 | |
C | 293-341-30 | - | 1 - 2"/25 - 50 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €336.33 | |
D | 293-350-10 | - | 4 - 5"/100 - 125 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €734.06 | |
E | 293-351-10 | - | 5 - 6"/125 - 150 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €763.43 | |
F | 293-180 | - | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €417.97 | |
G | 293-185 | - | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €335.21 | |
H | 293-330-30 | - | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €381.92 | |
I | 293-331-30 | - | 1 - 2"/25 - 50 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €449.47 | |
J | 293-332-30 | - | 2 - 3"/50 - 75 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €555.48 | |
H | 293-340-30 | Yok hayır | 0-1"/0 ila 25 mm | 0.00005/0.001 | Yok hayır | €307.28 | |
K | 293-344-30 | Yok hayır | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €305.00 | |
L | 293-330-30CERT | Evet | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Evet | €463.56 | |
K | 293-344-30CERT | Evet | 0 - 1"/0 - 25 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | Yok hayır | €366.17 | |
H | 293-340-30CERT | Evet | 0-1"/0 ila 25 mm | 0.00005/0.001 | Yok hayır | €359.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilme Hakkı Etiketleri
- Deadlatch Donanımı
- Forklift Bomları
- Etiket Koruyucular
- Delme ve Kanal Açma Takım Tutucular
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Lambalar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Davul
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- NIBCO Redüksiyon Adaptörü
- HARRIS INDUSTRIES Yansıtıcı İşaretleme Bandı, Nokta Şekli
- APPROVED VENDOR Huni Plastik Jant Sapı
- KIMBLE CHASE Hacimsel Flask Temizle
- APOLLO VALVES 7K-100 Serisi Tam Yollu Küresel Vanalar
- ARO Makaralar
- DAYTON Hidrofor Pompaları İçin Çark
- BALDOR / DODGE Flanşlı Kovanlı ve Düz Yataklar, 2 Cıvata Flanşlı
- REMCO 16 İnç Combo İtmeli Süpürgeler, Yumuşak/Sert
- BUSSMANN Modül Yüksük Sigorta Bloğu, Sınıf R, Kutu Pabucu Terminali