Johnson Controls | 1845p41 | Hvac Kontrol Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG1845CN Küresel Vana 3 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1 | AD4HTY 41P772

JOHNSON CONTROLS VG1845CN Küresel Vana 3 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f) npt 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HTY Modeli: VG1845CNÇapraz Referans: 41P772
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
€364.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+H VAC Kontrol Küresel Vana
Kapanış Basıncı200 psi
Hacim Katsayısı11.7
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı Türü(F) NPT
derinlik3-13 / 32 "
Yükseklik2 1 / 16 "
MalzemePaslanmaz Çelik Döşeme
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.284 Derece F
Güç KaynağıElektrikli aktüatör
Güvenli Çalışma Buhar BasıncıTermal Aralayıcı ile 15
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı580
Valf Tipi3 Yönlü
genişlik2 29 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Yalnızca Vana / Aktüatör Dahil (Yalnızca Vana)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuderinlikYükseklikValf TipigenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG1245AD Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€115.72
JOHNSON CONTROLS VG1245AE Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€110.99
JOHNSON CONTROLS VG1245AF Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€109.79
JOHNSON CONTROLS VG1245AG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€110.97
JOHNSON CONTROLS VG1245AL Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€101.75
JOHNSON CONTROLS VG1245AN Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713 Vg1245an11.71 / 2 "2.5 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€116.38
JOHNSON CONTROLS VG1245BG Küresel Vana 2 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2 Yönlü1 5 / 16 "€185.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG1845CN Küresel Vana 3 Yollu Paslanmaz Çelik Trim (f) npt 1
€364.07 / Adet