Johnson Controls | 65yk42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ Y65T42-0 Sınıf 2 Transformatör, 40 VA, 24 VAC, Plaka Montajlı | AH2NFK 29YK08

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Sınıf 2 Trafo, 40 VA, 24 VAC, Plaka Montajı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2NFK Modeli: Y65T42-0Çapraz Referans: 29YK08
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
€77.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik3.16 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik2.63 "
Hz60
Giriş Gerilimi120/208/240VAC
MontajPlaka
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-y65t42-0.pdf
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi40
genişlik2.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.68
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 24 VA ile 40 VA arasındaki yükler için 300 VAC güç sağlamak üzere tasarlanmıştır
  • Uygulama esnekliği ve daha az stoklama gereksinimleri için çoklu kılavuzlu birincil renkler
  • Renk kodlu kurşun kablolar basitlik ve standardizasyon sağlar
  • Bölünmüş bobin tasarımı, en iyi birincil / ikincil izolasyonu sağlar
  • Tükenmenin neden olduğu değiştirme süresini ve maliyeti ortadan kaldırmak için yerleşik kolay sıfırlanan devre kesiciler

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiMontajgenişlikÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ Y65A13-0 Hvac Transformatörü Sınıf 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACAyak2.19 "€69.05
JOHNSON KONTROLLERİ Y65A21-0 Hvac Transformatörü Sınıf 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACPlaka2.8 "€77.15
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Trafo Sınıfı 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACPlaka2.19 "€66.53
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac Trafo Sınıfı 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACAyak2.19 "€66.11
JOHNSON KONTROLLERİ Y65T31-0 Sınıf 2 Trafo, Kademeli, HVAC, 24 VAC, 1 Faz | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240VACAyak2.19 "€69.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Sınıf 2 Trafo, 40 VA, 24 VAC, Plaka Montajı
€77.53 / Adet