Johnson 40-6262 | Nokta Lazer Seviyesi Msha 3000 Feet Yeşil | 23j481 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON 40-6262 Nokta Lazer Seviyesi Msha 3000 Feet Yeşil | AB7GMG 23J481

JOHNSON 40-6262 Nokta Lazerli Terazi Msha 3000 Feet Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GMG Model: 40-6262Çapraz Referans: 23J481

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€4,067.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nokta Lazer Seviyesi
doğruluk+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Otomatik KapatmaYok hayır
boyutlar11.5 x 1.625 "
Derece / EğimYalnızca Seviye
Yükseklik1"
Lazer Sınıfıilla
uzunluk15 "
Tesviye TipiManuel Tesviye
Maks. Çıktı5 mW
Modu1
Kiriş Sayısı1
Seviye Şişeleri Sayısı0
Hat Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı0
Çalışma Sıcaklığı.15 ila 35 Derece C
Güç Kaynağı(2) D Alkalin Piller
Dedektörsüz Aralık3000 ft.
Toplam Flakon Sayısı0
TipMSHA Madencilik
Görsel / İşitsel GöstergelerYok hayır
Dalga boyu532nm
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)48.77
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9015308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kiriş Rengi (Yeşil)
  • Çekül (Hayır)
  • Çekül Yukarı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboyutlarYükseklikuzunlukÇalışma Sıcaklığı.Güç KaynağıgenişlikÜcret
JOHNSON 40-6260 Nokta Lazer Seviyesi Msha 2000 Feet Kırmızı | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 ila +50 Derece C(5) AA Alkalin Piller1"€2,768.69
JOHNSON 40-6264 Nokta Lazer Seviyesi Msha 500 Feet Kırmızı | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 ila +50 Derece C(2) AAA Alkalin Piller3 / 4 "€2,540.07
JOHNSON 40-6266 Nokta Lazer Seviyesi Msha 1500 Feet Yeşil | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 ila 35 Derece C(2) AAA Alkalin Piller3 / 4 "€3,613.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON 40-6262 Nokta Lazerli Terazi Msha 3000 Feet Yeşil
€4,067.36 / Adet