REED INSTRUMENTS R8070SD Veri Kaydı Ses Seviyesi Ölçer
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri Kaydı Ses Seviyesi Ölçer |
doğruluk | +/- 1.0dB ile 1kHz |
boyutlar | 9.7 "x 2.7" x 1.8 " |
ekran | 4 basamaklı, LCD |
Frekans aralığı | 31.5kHz için 8Hz |
nem Aralığı | % 85 RH'den az |
Empedans | 0.5Vrms |
Ölçüm aralığı | 30 ila 130 dB |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 ila 122 Derece F |
Power Supply | 6 x AA Bataryalar veya AC Adaptör |
çözüm | 0.1 dB |
Tepki Süresi | 500ms |
Saklama derecesi. Aralık | 14 ila 140 Deg. F |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00