Jonard Inp-3062 | Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-1/4 In. | 34rr01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD INP-3062 İzoleli Çapraz Kesiciler 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-1/4 İn.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4UZB Modeli: INP-3062Çapraz Referans: 34RR01
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
€73.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Renk TaşıTuruncu sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1"
Çene Genişliği5 / 16 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.125 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 8 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)23.5
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8203206030

Ürün Detayı:

  • Yalıtımlı / Yalıtımsız (Yalıtımlı)
  • ESD Güvenli (Evet)
  • Tel Sıyırıcı (Hayır)
  • Park Etmeyen (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesiKolu tipiÇene UzunluğuÜcret
JONARD JIC-2488 Çapraz Kesici 8 İnç Uzunluk 1 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ÇelikKırmızıYok hayır1 / 4 "OylanmamışDaldırılmış7 / 8 "€36.17
JONARD JIC-2288 Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"ÇelikKırmızıYok hayır1 / 4 "OylanmamışDaldırılmış7 / 8 "€36.24
JONARD JIC-2755 Çapraz Kesiciler 5 İnç | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / TelKırmızıEvet1 / 16 "OylanmamışDaldırma Tabanca Tutacağı1 / 2 "€22.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD INP-3062 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-1/4 İn.
€73.72 / Adet