Jonard Jic-2288 | Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | 5tdd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD JIC-2288 Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | AE6JQF 5TDD5

JONARD JIC-2288 Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JQF Modeli: JIC-2288Çapraz Referans: 5TDD5
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
€36.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / MalzemesiÇelik
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu7 / 8 "
Çene Genişliği1.25 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1"
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 4 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesiKolu tipiÇene UzunluğuÜcret
JONARD JIC-2488 Çapraz Kesici 8 İnç Uzunluk 1 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ÇelikKırmızıYok hayır1 / 4 "OylanmamışDaldırılmış7 / 8 "€36.17
JONARD JIC-2755 Çapraz Kesiciler 5 İnç | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / TelKırmızıEvet1 / 16 "OylanmamışDaldırma Tabanca Tutacağı1 / 2 "€22.08
JONARD INP-3062 İzoleli Çapraz Kesiciler 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Turuncu sarıYok hayır1 / 8 "1000VErgonomik1"€73.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD JIC-2288 Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik
€36.24 / Adet