Jonard Jic-21257 | Masif Ortak Pense 6-7/8 inç 1-3/4 inç Çene | 2rzt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD JIC-21257 Katı Mafsallı Penseler 6-7 / 8in 1-3 / 4in Çene | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 Yekpare Pense 6-7/8in 1-3/4in Çene

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3FBY Modeli: JIC-21257Çapraz Referans: 2RZT2
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
€46.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Uzun Burun Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi24-22 AWG Bakır Tel
Keskin kenarStandart
Renk TaşıSarı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.75 "
Çene Genişliği7 / 8 "
MalzemeDövme Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.125 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.875 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 16 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD JIC-21257 Yekpare Pense 6-7/8in 1-3/4in Çene
€46.33 / Adet