Jonard Vt-1000 | Temassız Gerilim Dedektörü Led | 39cf28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JONARD VT-1000 Temassız Gerilim Dedektörü LED | AH8YQJ 39CF28

JONARD VT-1000 Temassız Gerilim Dedektör LED'i

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YQJ Modeli: VT-1000Çapraz Referans: 39CF28
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
€35.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temassız Gerilim Dedektörü
Sesli UyarıEvet
Pil Tipi(2) AAA Alkali
Akım aralığı90 - 1000 VAC
Çap5 / 8 "
işaretLED
uzunluk6"
Güvenlik DerecelendirmesiKAT IV
Anahtar TürüPush Button
Voltaj aralığı90 - 1000 VAC
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • El feneri: Hayır
  • Açma / Kapama Anahtarı: Evet
  • Özellikler: LED Indicator

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JONARD VT-1000 Temassız Gerilim Dedektör LED'i
€35.23 / Adet