Proto J5441-7 | Soket Bits Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | 3r748 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5441-7 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AD2LCU 3R748

PROTO J5441-7 Lokma Bits Seti 1/2 İnç 7 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LCU Modeli: J5441-7Çapraz Referans: 3R748
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
€200.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Parça sayısı7
SAE veya MetrikSAE
Dahil Olan Soketler1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J5441-7, somun ve cıvata gibi altıgen bağlantı elemanlarının kafasına uyacak şekilde tasarlanmış 7 parçalı altıgen uçlu soket setidir.
  • Bu 1/2 inçlik kare sürücü soket seti, 1 / 4-, 5 / 16-, 3 / 8-, 7 / 16-, 1 / 2-, 9 / 16- ve 5/8-inç soketler içerir. Bu tamamen cilalanmış soketler, takım aşınmasını en aza indirmek ve dayanıklılığı artırmak için dövme alaşımlı çelik yapıya sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliSürücü BoyutuBitişUç Tipi+MalzemeParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
PROTO J4900-7C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€128.07
PROTO J4770-11 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD2LCR 3R745 J4770-11Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik11SAE€176.62
PROTO J5441-SM Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€160.01
PROTO J4770-6 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LDA 3R779 J4770-6Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€102.77
PROTO J4990-SMA Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam Parlak KromBüyüSoket Bit SetiAlaşımlı Çelik7metrik€134.94
PROTO J5441-MA Lokma Uç Seti, Krom Kaplama, 1/2 İnç Sürücü Boyutu - 10 Adet | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik10metrik€292.87
PROTO J4739C Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AE3CBR 5C625 J4739CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıTorxSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6SAE€118.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5441-7 Lokma Bits Seti 1/2 İnç 7 Parça
€200.64 / Adet