Justrite 12762 | Aşındırıcılar/Asit İçin Güvenlik Kabı, 2 Galon, Beyaz, Polietilen | 1ynj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12762 Aşındırıcı/Asit için Güvenlik Kabı, 2 Galon, Beyaz, Polietilen | AB4LFN JCN12762WH

JUSTRITE 12762 Aşındırıcı/Asit için Emniyet Kabı, 2 Galon, Beyaz, Polietilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LFN Model: 12762Çapraz Ref: JCN12762WH
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
€452.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyetli Bertaraf Kutusu
Kapasite2 gal.
RenkBeyaz
Dökün Delik Boyutunu Doldurun3.65 "
Montaj MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik14.75 "
Malzemepolietilen
Dış Çap.12 "
Delik Boyutunu Dökün3.65 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12762.pdf
İçin kullanılırKorozivler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu39233090900
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Yarı saydam yüksek yoğunluklu polietilen asitlere ve kostiklere karşı dayanıklıdır. 2 ve 5 galonluk (7.5 ve 19 L) boyutların sap üzerinde sabit konumu vardır, bu da kolay doldurma için kapağın açık kalmasına olanak tanır. Yaylı kapak sıkı bir sızdırmazlık sağlar. Alev tutucusuz ağız, yanıcı olmayan aşındırıcıların hızla dökülmesini sağlar. Oval kaplar, tek elle boşaltma için tetik koluna sahiptir ve depolama kapasitesinden en iyi şekilde yararlanır.

Özellikler:

  • Asitlere ve kostiklere karşı dayanıklıdır
  • Hızlı dökmeye ve kolay doldurmaya olanak tanır
  • Yaylı kapatma başlığı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikuzunlukDış Çap.Ücret
JUSTRITE 12765 Bertaraf Kabı, 5 Galon, Beyaz, Polietilen | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€342.23
JUSTRITE 12161 Aşındırıcı/Asit için Güvenlik Kabı, 1 Galon, Beyaz, Polietilen | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€197.79
JUSTRITE 12260 Aşındırıcı/Asit için Güvenlik Kabı, 2-1/2 Galon, Beyaz | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€290.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12762 Aşındırıcı/Asit için Emniyet Kabı, 2 Galon, Beyaz, Polietilen
€452.73 / Adet