Justrite 12832 | Filtreli Kapak, 70 Mm, 6 X 1/8 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12832 Filtreli Kapak, 70 mm, 6 Port, 1/8 İnç Dış Çap. | CD8DKL

JUSTRITE 12832 Filtreli Kapak, 70 mm, 6 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DKL Model: 12832
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
€310.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
RenkBeyaz
Yükseklik3.75 "
uzunluk3.5 "
MalzemePolipropilen
Port Sayısı6
Girişler6
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12832.pdf
genişlik9.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının airTube bağlantı parçalarına salınmasını önler atık tüplerini damacanaya sabitler, sızıntıları veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem sağlar İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumun adaptörden ayrılması ihtiyacını ortadan kaldırır UN/ üzerinde kullanım için 70 mm kapaklı DOT damacanalar, bu kapak ve karbon egzoz filtre kitleri, HPLC uygulamalarında solventlerin açığa çıkardığı tehlikeli buharların güvenli bir şekilde yakalanmasına yardımcı olur. Aktif karbon egzoz filtresi, solventlerden yayılan potansiyel olarak zararlı buharları yakalayarak çalışanları tehlikeli dumanları solumaktan korur. Kapak ve karbon egzoz filtresiyle birlikte kullanmak için uygun boyutta damacanayı seçin ve dökülmeleri önlemek ve uçucu organik bileşik atıklarını bertaraf etmek için verimli bir kapalı sistem oluşturun. Asetal homopolimer adaptörlü HDPE kapak, hortum ucu bağlantı noktaları olan ve olmayan çok çeşitli boru bağlantı noktası konfigürasyonları sunar ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için kimyasallara dayanıklı bir EPDM conta ve ek tapalar içerir. Birlikte verilen 90 derecelik filtre adaptörü, karbon filtrenin tezgahın üzerinde veya altında optimum sistem depolaması sağlaması için düşük profilli bir konum sağlar. Her kitte bir adet 70 mm'lik kapak, atık boruları için çeşitli portlar, karbon egzoz filtresi için bir port, bir karbon egzoz filtresi, filtre için bir adet düz ve bir adet 90 derecelik adaptör, boru bağlantı parçaları, EPDM conta ve kullanılmayan portlar için tapalar bulunur. . NOT: VaporTrap? UN/DOT solvent atık kapağı ve egzoz filtre kitleri yalnızca UN/DOT damacanalarla kullanım içindir. (Model 12950 ve 12951)

Özellikler:

  • Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının havaya salınmasını önler
  • Boru bağlantı parçaları, atık borularını damacanaya sabitleyerek sızıntı veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem sağlar
  • İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumu adaptörden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.GirişlerbedenÜcret
JUSTRITE 12825 Filtreli Kapak, 83 mm, 6 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Çap. | CD8DKD 12825---€295.37
JUSTRITE 12826 Filtreli Kapak, 83 mm, 4 Bağlantı Noktalı, 1/8 İnç Dış Boru, 3 Bağlantı Noktalı, 1/4 İnç Dış Boru | CD8DKE 12826---€310.17
JUSTRITE 12827 Filtreli Kapak, 83 mm, 6 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Boru, 1 Bağlantı Noktası Hortum Ucu | CD8DKF 12827---€310.17
JUSTRITE 12828 Filtreli Kapak, 83 mm, 4 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Çap, 3 Bağlantı Noktası, 1/4 İnç Dış Çap. | CD8DKG 12828---€310.17
JUSTRITE 12829 Filtreli Kapak, 83 mm, 4 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Çap, 4 Bağlantı Noktası, 1/4 İnç Boyut | CD8DKH 12829---€324.91
JUSTRITE 12830 Filtreli Kapak, 70 mm, 6 Port, 1/16 İnç Dış Çap. | CD8DKJ 12830---€295.37
JUSTRITE 12831 Filtreli Kapak, 70 mm, 6 Port, 1/8 İnç Dış Çap. | CD8DKK 12831---€295.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12832 Filtreli Kapak, 70 mm, 6 Bağlantı Noktası, 1/8 İnç Dış Çap.
€310.17 / Adet