JUSTRITE 12847 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DLC

JUSTRITE 12847 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapaklı, 7 Çıkışlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DLC Model: 12847

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€421.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12848.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bu UN/DOT solvent atık sistemleri, bir veya daha fazla HPLC makinesi için sıvı atık toplama ve imha sağlar. Karbon egzoz filtresi, solventlerden yayılan potansiyel olarak zararlı buharları yakalayarak işleri tehlikeli dumanların solunmasına karşı korur. UN/DOT sertifikalı damacana ve 70 mm kapalı kapak (UN Derecelendirmesi 3H1/Y1.8/100), laboratuvar atıklarının tek kullanımlık ve kolay imhası için tasarlanmıştır. Asetal homopolimer adaptörlü HDPE kapak, hortum ucu bağlantı noktaları olan ve olmayan çok çeşitli boru bağlantı noktası konfigürasyonları sunar ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için kimyasallara dayanıklı bir EPDM conta ve ek tapalar içerir. Ergonomik olarak tasarlanmış HDPE damacana, tam kavrama için geniş bir üst tutamağa sahiptir ve agresif solventlere karşı mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar. 90 derecelik filtre adaptörü, karbon filtrenin tezgah üzerinde veya altında optimum sistem depolama alanı elde etmesi için düşük profilli bir konum sağlar. Her sistemde bir HDPE UN/DOT kabı, iki adet 70 mm'lik kapak (biri atık toplama için portlu adaptörlü ve diğeri güvenli taşıma için kapalı), atık boruları için çeşitli portlar, bir karbon egzoz filtresi, karbon egzoz filtresi için bir port, bir adet düz ve bir adet 90 derecelik filtre adaptörü, boru bağlantı parçaları, EPDM conta ve kullanılmayan bağlantı noktaları için tapalar. İsteğe bağlı filtre değiştirme göstergesi, filtrenin ne zaman doyduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini görmeyi kolaylaştırır. Not: Yükseklik, yatay konumdaki filtreyi içerir.

Özellikler:

  • Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının havaya salınmasını önler
  • Ambalaj grubu II ve tehlikeli kimyasallar için UN/DOT sertifikalı damacana ve kapalı kapak
  • Boru bağlantı parçaları, atık borularını damacanalara sabitleyerek sızıntıları veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem oluşturur
  • İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumu adaptörden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Ergonomik yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) UN/DOT kapları mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak BoyutuKapasitebedenÜcret
JUSTRITE 12836 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 Portlu | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12847 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapaklı, 7 Çıkışlı
€421.76 / Adet