Justrite 12863 | Adaptör, 53 Mm, Kapalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12863 Adaptör, 53 Mm, Kapalı | CD8DLV

JUSTRITE 12863 Adaptör, 53 Mm, Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DLV Model: 12863
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
€48.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Yükseklik1"
MalzemePolipropilen
Dış Çap.3.2 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12863.pdf
UPC697841182172

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Hızlı ve kolay port değişimi için çabuk bağlanan kapak adaptörleri İki parçalı açık kapak ve adaptör tasarımı, açılırken tüpün bükülmesini önler Polipropilen (PP) kapaklar ve adaptörler otoklavlanabilir Sızdırmaz, PP kapaklar ve değiştirilebilir kapak adaptörleri çok çeşitli üst bağlantı konfigürasyonları sağlar. Her kapak, damacana üst bağlantılarını uygulama gereksinimlerinize göre değiştirmenize ve yapılandırmanıza olanak tanıyan çeşitli adaptörlerle uyumludur. İstiflenebilir şekilde tasarlanan kapaklar, kolayca açıp sıkmanıza olanak tanıyan geniş tutma yerlerine sahiptir ve platinle kürlenmiş silikon contalar içerir. Adaptörler, iki, üç veya dört bağlantı noktası kombinasyonunu içeren hızlı bağlantı hortumu ucu seçeneklerinin yanı sıra ek üst bağlantı esnekliği sunan kalıplanmış hortum ucu seçenekleriyle mevcuttur.

Özellikler:

  • Hızlı ve kolay bağlantı noktası değişiklikleri için hızlı bağlantı kapak adaptörleri
  • İki parçalı açık kapak ve adaptör tasarımı, tüpün açılırken bükülmesini önler
  • Polipropilen (PP) kapaklar ve adaptörler otoklavlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuKapak BoyutuYükseklikDış Çap.Ücret
JUSTRITE 12864 Adaptör, 53 mm, 2 x 1/8 İnç Boyutu, Göbekte Kalıp | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€60.86
JUSTRITE 12865 Adaptör, 53 mm, 2 x 1/4 İnç Boyutu, Göbekte Kalıp | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "€60.86
JUSTRITE 12866 Adaptör, 53 mm, 2 x 5/16 İnç Boyutu, Göbekte Kalıp | CD8DLY 12866--1"3.2 "€60.86
JUSTRITE 12868 Adaptör, 83 mm, Kapalı, Şeffaf | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "€59.07
JUSTRITE 12875 Adaptör, 83 mm, 2 x 1/4 İnç Boyutu, Göbekte Kalıp | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12876 Adaptör, 83 mm, 2 x 1/2 İnç Boyutu, Göbekte Kalıp | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12877 Adaptör, 120 Mm, Kapalı | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "€43.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12863 Adaptör, 53 Mm, Kapalı
€48.51 / Adet