Justrite 12919 | Damacana, Hdpe, 2.5l, 83 Mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12919 Damacana, Hdpe, 2.5L, 83 mm Kapak, Amber | CD8DPD

JUSTRITE 12919 Damacana, Hdpe, 2.5L, 83 mm Kapak, Amber

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DPD Model: 12919
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
€138.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Kapak Boyutu83mm
Kapasite0.7 gal.
Yükseklik12 "
uzunluk6.7 "
MalzemeHDPE
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12919.pdf
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Son derece dayanıklı Sınıf VI, FDA sınıfı HDPE amber reçinesinden yapılmış olan bu damacanalar mükemmel kimyasal direnç sunar ve ışığa duyarlı uygulamalarda kullanılan çeşitli solventler, tamponlar, reaktifler, tozlar ve katılar için idealdir. Ergonomik tasarım, büyük kulplara ve kalıplı tutma yeri bulunan tabana sahiptir ve kolayca kaldırmanıza ve dökmenize olanak tanır. 83 mm ve 120 mm boyutlarında mevcut olan, platin kürlemeli silikon contalı polipropilen kapak, dökülmeye karşı sıkı bir sızdırmazlık sağlar. 120 mm'lik daha büyük boyun boyutu, hızlı ve kolay temizlik için damacanaya erişmenizi sağlar. Damacanalar değiştirilebilir kapak ve adaptörlerle uyumludur. En iyi bağlantı esnekliği için kalıplanmış veya hızlı bağlantı hortumu ucu konfigürasyonlarına sahip çok çeşitli adaptörler arasından seçim yapın.

Özellikler:

  • Solventlerin, tamponların, reaktiflerin ve tozların saklanması ve dağıtılması için mükemmel kimyasal uyumluluk
  • Değiştirilebilir kapaklar ve adaptörler üst düzeyde bağlantı esnekliği sağlar
  • Dikdörtgen ergonomik tasarım değerli tezgah alanından tasarruf sağlar
  • Damacanaların üzerine basılmış malzeme, hacim ve metrik derecelendirme işaretleri
  • USP Sınıf VI, FDA sınıfı malzemelerden üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak BoyutuKapasitebedenÜcret
JUSTRITE 12836 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 Portlu | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12919 Damacana, Hdpe, 2.5L, 83 mm Kapak, Amber
€138.75 / Adet