Justrite 12950 | Damacana, Hdpe, 13.5l, 70 Mm Kapak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12950 Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 mm Kapak | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 mm Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DQL Model: 12950
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
€71.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damacana
Kapasite3.6 gal.
Yükseklik11 "
uzunluk11 "
MalzemeHDPE
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12950.pdf
UPC697841182110
genişlik9.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ambalaj grubu II ve tehlikeli kimyasallar için UN/DOT onaylı damacana. UN 3H1 standartlarını karşılar. Mükemmel kimyasal uyumluluk için yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapı. Sıvı atıkların depolanması ve güvenli şekilde taşınması için tasarlanan bu UN/DOT sertifikalı damacana (UN Derecelendirmesi 3H1/Y1.8/100), laboratuvar atıklarının tek kullanımlık ve kolay imhası için tasarlanmıştır. Sızdırmaz 70 mm HDPE kapak, kimyasallara dayanıklı bir EPDM conta içerir. Ergonomik HDPE damacana, tam kavrama için geniş bir üst tutamağa sahiptir ve agresif solventlere karşı mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar.

Özellikler:

  • UN/DOT onaylı damacana, tehlikeli sıvıların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar
  • UN 3H1 standartlarını karşılar
  • Mükemmel kimyasal uyumluluk için yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapak BoyutuKapasitebedenÜcret
JUSTRITE 12836 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/16 İnç Boyut | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Filtreli Damacana, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 x 1/8 İnç Boyut | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 6 Port | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Damacana Filtreli, Hdpe, 20L, 70 Kapak, 6 Portlu | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Filtreli Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 Kapak, 7 Port | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12950 Damacana, Hdpe, 13.5L, 70 mm Kapak
€71.46 / Adet