Justrite 14012 | Dağıtım Kutusu, 1 Quart, Yarı Saydam | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 14012 Dağıtım Kabı, 1 Quart Pirinç Dağıtıcı Vanaları, Yarı Saydam, Beyaz | CD8CDV JUT14012WH

JUSTRITE 14012 Dağıtım Kutusu, 1 Quart Pirinç Dağıtım Valfleri, Yarı Saydam, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8CDV Model: 14012Çapraz Ref: JUT14012WH
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
€73.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapabilmek
Kapasite1 qt
RenkBeyaz
Yükseklik10.5 "
Malzemepolietilen
Dış Çap.4"
Ürün Veri Sayfasıjustrite-14012.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu39233010000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dağıtım kutuları, sıvıların doğrudan çalışma yüzeyine tek elle kolayca dağıtılmasına olanak tanır. Sızdırmaz, kendi kendine kapanan pirinç dağıtım valfi dökülmeleri en aza indirir ve fazlalığı kontrol eder. FM Onaylı pirinç vanalar yanıcı maddelerle kullanım için idealdir. Dokulu, yüksek yoğunluklu polietilen gövde sağlam bir tutuş sağlar.

Özellikler:

  • Sıvıların doğrudan çalışma yüzeyine tek elle kolay dağıtımı
  • Dökülmeleri en aza indirir ve fazlalığı kontrol eder
  • Polietilen gövde sağlam tutuş sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkDış Çap.YükseklikÜcret
JUSTRITE 14010 Dağıtım Kabı, 1 Quart, Pirinç Dağıtıcı Vanalar, Kırmızı, Polietilen | AB8YER JUT14010RD 140101 qtKırmızı4"10.5 "€82.03
JUSTRITE 14004 Dağıtım Kutusu, 8 Ons, Pirinç Dağıtıcı Vanalar, Kırmızı, Polietilen | AB8YGH JUT14004RD 140048 oz.Kırmızı3.125 "5.5 "€90.25
JUSTRITE 14002 Dağıtım Kutusu, 4 Ons, Pirinç Dağıtıcı Vanalar, Beyaz, Polietilen | AD2DUC JUT14002WH 140024 oz.Beyaz2.25 "5.5 "€127.08
JUSTRITE 14005 Dağıtım Kutusu, 8 Ons, Pirinç Dağıtıcı Vanalar, Yarı Saydam, Beyaz | CD8CDU JUT14005WH 140058 oz.Beyaz3.125 "5.5 "€63.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 14012 Dağıtım Kutusu, 1 Quart Pirinç Dağıtım Valfleri, Yarı Saydam, Beyaz
€73.08 / Adet