SPEAKMAN Duş & Göz & Yüz Yıkama Sistemi Kombinasyonu
stil | Model | Renk | Bağlantı boyutu | Bitiş | Akış hızı | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SE-1255 | krom | 1.25 "NPT | Paslanmaz çelik | 4.9 GPM @ 30 PSI için göz ve yüz yıkama ve 20 GPM duş için | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | €4,759.12 | |
A | SE-1250 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 4.9 GPM @ 30 PSI için göz ve yüz yıkama ve 20 GPM duş için | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | €1,920.14 | |
B | SE-690 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | €1,814.81 | |
C | SE-697 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | €1,638.02 | |
D | SE-7000 | Yeşil | 1 "NPT | DuraJade Toz boya | 20 GPM @ 30 PSI | 94 " | 37 " | 14.25 " | €8,962.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Arıtma Sistemleri
- Eyer Delikleri
- Yaylı Mandallar
- Boru ve Tüp Kelepçeleri
- Acil Durum Lightstick İstasyonları
- vidalar
- Gerilim Azaltma
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Tel Yönetimi
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- 3M Yeniden Konumlandırılabilir Bant
- PANAVISE Konektör Taban Plakası D-subs Idc Bloğu
- MAXIM Hidrolik Silindir 4 İnç Delik
- BEL-ART - SCIENCEWARE Test Tüpü Sepeti
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS İplik Değirmeni, Tek
- GPIMETERS Bağlantı Elemanı ve Conta Kitleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Kombinasyon Üç Çete Açılır Duvar Plakaları
- DAYTON Hava Girişleri
- WEG Boyalar
- BROWNING 41 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler