12 Dikey 20 - 33 Lb için Justrite Silindir Depolama Dolapları. Silindirler (model 23004), sıvı petrol gazı (LPG) gaz silindirlerinin dik olarak depolanmasını sağlar. Dış boyutları 20 x 33 x 9 inç (15 x 49.5 x 60 mm) olan on iki adet 32 veya 1257 lb (1524 veya 813 kg) LPG silindirini güvenli bir şekilde tutar. Kapsamlı dikey ve yatay depolama çözümleri için beş yatay LPG tüpü depolama seçeneğinden ve dokuz modüler stilden biri olan model 23004, 2 kapı ve 4 çıkarılabilir raf içerir. Justrite'ın gaz tüpü saklama dolapları, üstün tasarım ve üretim hususlarıyla kanıtlanmış bir ürüne uzun vadeli, güvenilir, tek seferde yatırım yapmak isteyenler için idealdir. Justrite'ın bu silindir dolapları son derece dayanıklı ve kullanımı kolaydır. Kaynaklı güvenlik çıkıntılı ön panel kapısı, kurcalamaya karşı ekstra koruma için bir asma kilit (dahil değildir) kabul eder. Ağır kalibreli 0.065 (1.65 mm) %100 kaynaklı alüminyum ağ ve ekstrüzyonlu (şekillendirilmemiş) çerçeve sağlamlık katar. Havalandırmalı tasarımlar tehlikeli gazların birikmesini önler. Justrite silindir dolaplar paslanmaz, paslanmaz veya rengi solmaz. Tüm gaz tüpü depolama kafeslerimiz, su ve buzun atılması için arkaya doğru eğimli özel bir sağlam alüminyum çatı paneline sahiptir. Silindirlerin su birikintilerinde durmasını önlemek amacıyla ilave destek için yükseltilmiş zemin panellerine sahiptirler. Justrite dolapları daha kolay kurulum için tamamen monte edilmiş olarak gönderilir. Müşterilerimiz NFPA 23004 ve OSHA 58 düzenlemelerine ve daha fazlasına uyum sağlamak için 1910.253 modelini kullanıyor. Her dolapta ek önlemler ve güvenlik için dört uyarı etiketi bulunur ve her silindirin düşmesini önlemek için zincirlerle birlikte verilir. Justrite gaz tüpü dolapları, çeşitli durumlar için kesin mekansal ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yatay, dikey ve kombinasyon seçenekleriyle mevcuttur. Onbir modüler stil, çoklu dolap depolamasını genişletmek için etkili ve çekici bir çözüm sunar. Sıvılaştırılmış petrol gazını (LPG) depolarken veya taşırken tesisinizin veya aracınızın yerel yasalara, bölgesel gerekliliklere, ticari düzenlemelere ve itfaiye teşkilatlarının tavsiyelerine uyması çok önemlidir. Sıvı petrol gazı (LPG), gaz kaynağından termo uygulamalı kaplamalara, fırınlara ve daha fazlasına kadar çok çeşitli endüstriyel ve konut uygulamalarına sahiptir. Ancak bu madde aynı zamanda depolama ve taşıma sırasında son derece yanıcıdır ve oda sıcaklığındaki havada tutuşma potansiyeline sahiptir. Bu maddenin kullanılması son derece dikkatli olmayı gerektirir ve kesinlikle hataya yer yoktur. Gaz doğal haliyle kokusuzdur, bu da depolama veya taşıma sırasında herhangi bir uyarı olmadan ölümcül bir kazanın meydana gelebileceği anlamına gelir.
Özellikler:
- Büyük, 33 lb (8 gal) sıvı petrol gazı (LPG) silindirleri için boyutlandırılmıştır ve ayrıca 20 lb (5 gal) daha küçük kullanım durumlarını da barındırabilir
- Yatay olarak depolanan, dış boyutları 20 x 33 x 9 inç (15 x 49.5 x 60 mm) olan on iki adet 32 veya 1257 lb (1524 veya 813 kg) sıvı petrol gazı silindirini güvenli bir şekilde tutar.
- Hafif malzeme ('den %66 daha hafif) nakliye ve nakliye maliyetlerini azaltır
- Su ve buzun dökülmesi için geriye doğru eğimli sağlam çatı paneli
- Her köşede 1/2" veya 12 mm ankraj cıvatalarını kabul eden önceden delinmiş ankraj delikleri (dahil değildir)
- OSHA CFR 29 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii); NFPA 58 8.4.2, 8.4.2.1, 6.19.4.2, 11.13.2, 11.13.2.1, 11.13.2.2, 11.13.2.3, 11.13.2.4