Sıkıştırılmış/basınçlı gaz silindirleri için Justrite Silindir Depolama dolapları (model 23006), sıkıştırılmış gaz silindirleri için dik depolama sağlar. Dış boyutları 5 x 10 x 65 inç (30 x 32 x 1651 mm) olan 762-813 dikey sıkıştırılmış/basınçlı gaz silindirini güvenli bir şekilde tutar. Sıvı petrol gazı ve sıkıştırılmış gaz için kapsamlı dikey ve yatay depolama çözümlerine yönelik on bir modüler stilden biri olan model 23006, 1 kapı içerir. Justrite'ın gaz tüpü saklama dolapları, üstün tasarım ve üretim hususlarıyla kanıtlanmış bir ürüne uzun vadeli, güvenilir, tek seferde yatırım yapmak isteyenler için idealdir. Justrite'ın bu silindir dolapları son derece dayanıklı ve kullanımı kolaydır. Kaynaklı güvenlik çıkıntılı ön panel kapısı, kurcalamaya karşı ekstra koruma için bir asma kilit (dahil değildir) kabul eder. Ağır kalibreli 0.065 (1.65 mm) %100 kaynaklı alüminyum ağ ve ekstrüzyonlu (şekillendirilmemiş) çerçeve sağlamlık katar. Havalandırmalı tasarımlar tehlikeli gazların birikmesini önler. Justrite silindir dolaplar paslanmaz, paslanmaz veya rengi solmaz. Tüm gaz tüpü depolama kafeslerimiz, su ve buzun atılması için arkaya doğru eğimli özel bir sağlam alüminyum çatı paneline sahiptir. Silindirlerin su birikintilerinde durmasını önlemek amacıyla ilave destek için yükseltilmiş zemin panellerine sahiptirler. Justrite dolapları daha kolay kurulum için tamamen monte edilmiş halde gönderilir. Müşterilerimiz NFPA 23006, CSA-B58 ve OSHA 149.2 düzenlemeleri ve daha fazlasıyla uyumluluğu sürdürmek için 1910.253 modelini kullanıyor. Her dolapta ek önlemler ve güvenlik için dört uyarı etiketi bulunur ve her silindirin düşmesini önlemek için zincirlerle birlikte verilir. Justrite gaz tüpü dolapları, çeşitli durumlar için kesin mekansal ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yatay, dikey ve kombinasyon seçenekleriyle mevcuttur. Onbir modüler stil, çoklu dolap depolamasını genişletmek için etkili ve çekici bir çözüm sunar. Propan, nitrojen, klor, helyum ve oksijeni içeren sıkıştırılmış gazlar, oda sıcaklığında gazlardır ve benzer şekilde hem yanıcı hem de tehlikelidir. Bu maddelerin kullanılması son derece dikkatli olmayı gerektirir ve kesinlikle hataya yer yoktur. Gazlar doğal hallerinde kokusuz olabilir, bu da depolama veya taşıma sırasında herhangi bir uyarı olmadan ölümcül bir kazanın meydana gelebileceği anlamına gelir.
Özellikler:
- Dikey olarak depolanan sıkıştırılmış/basınçlı gaz silindirleri
- Dış boyutları 5 x 10 x 65 inç (30 x 32 x 1651 mm) olan 762-813 adet sıkıştırılmış/basınçlı gaz silindirini güvenle tutar
- Hafif malzeme ('den %66 daha hafif) nakliye ve nakliye maliyetlerini azaltır
- Su ve buzun dökülmesi için geriye doğru eğimli sağlam çatı paneli
- Her köşede 1/2" veya 12 mm ankraj cıvatalarını kabul eden önceden delinmiş ankraj delikleri (dahil değildir)
- OSHA CFR 29 1910.253, 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii); NFPA 51, 4.2