Orijinal Sigara İçenlerin Ateşkesi? Terra Cotta'daki (model 26800T) Dış Mekan Küllüğü, sigara izmaritleri için 4 gal (15 l) kapasiteye sahiptir. Paslanmayı, çentiklenmeyi ve çatlamayı önlemek için sağlam alev geciktirici polietilenden yapılmıştır. Kül tablasının yüksekliği 38.5 inç (978 mm) ve taban çapı 16.5 inç (419 mm) olup, sigara dışındaki çöpleri en aza indirmek için kafasında 1.5 inç (38 mm) açıklık bulunmaktadır. Tabanında ayrıca şiddetli hava koşullarında ekstra güvenlik ve stabilite sağlamak için bağlama çentikleri bulunur. Bu küllük, girişler veya sigara içme alanları da dahil olmak üzere dış mekanlar için mükemmeldir ve ince stili her türlü mekana uyum sağlar. Kendiliğinden sönen tasarımı, yangın riskini azaltmak için sigara izmaritlerini güvenli bir şekilde toplar ve sigara çöplerini halkın gözünden uzak tutar. Yenilikçi dahili damlama kapağı, katran yoğuşmasının galvanizli çelik kovadan kaçmasını önler ve dış yüzeyi temiz tutarak yüksek nemli ortamlarda bile bakımı kolaylaştırır. Buna ek olarak, büyük başlığı diğer atıkların önüne geçer ve sigara içenlere sigara izmaritlerini bırakabilecekleri geniş bir alan sunarak söz konusu izmaritlerdeki ısıyı dağıtır ve yağmuru dışarıda tutar. Ekstra güvenlik ve sağlamlık için Asma Kilitli Ankraj Kablo Kiti (model 268505) isteğe bağlı olarak satın alınabilir. 36 inçlik (914 mm) tel halatı bir korkuluk veya çitin etrafına takın, ardından kablo ucunu ve asma kilidi tabandaki bağlama çentiğine takın. 26800T modelini boşaltmak için, kapağı kaldırmak ve kovaya erişmek üzere arka düğmeyi sökmeniz yeterlidir. Ekstra rahatlık için, kolayca bükülebilen ve dolduğunda atılabilen, alüminyum/poli malzemeden (model 26827) yapılmış isteğe bağlı tek kullanımlık kova astarlarımızı kullanın. Temiz zeminler, işletmenizin mükemmel imajını korumanıza yardımcı olabilir ve Original Smoker's Ateşkes Dış Mekan Küllüğü, işletmenizin bu şekilde kalmasını sağlamak için mükemmeldir.
Özellikler:
- Yangına karşı test edilmiş ve FM Onaylıdır
- ADA uyumlu
- Büyük iç boyun boşluğu tıkanmayı en aza indirir
- Galvanizli kova tabanı
- Alev geciktirici polietilenden yapılmıştır
- Şiddetli hava koşullarında ekstra güvenlik için bağlama çentikleri